マスクやパーティション越しでも相手の声がはっきり聞こえる窓口業務用マイク搭載スピーカーシステム。
2つのハウリング防止回路で高度な信号処理を行い、スピーカーどうしを近づけた際の不快音を抑制します。
親機/子機それぞれ2つのマイクを使って集音範囲を制御することで隣の窓口の会話を拾いにくくし環境ノイズも除去します。
マスクやパーティションで減衰する音声を補正し人の声を聞き取りやすくします。
凸凹の少ないシンプルな形状のデザインを採用。アルコール除菌シートで約10000回拭いても劣化や印刷剥がれが起きにくい材料を使用しています。
マイク・スピーカー一体型のため、必要な接続は親機・子機間の通信ケーブル1本と親機へのACアダプター接続のみです。
親機/子機それぞれの「音量スライドツマミ」でスピーカーから出る声を調整できます。
親機側面の「お客様 音量」ボタン「+」「-」で子機(お客様側)の音量が調整できます。
マイク入/切は親機/子機それぞれの「マイク入/切」ボタンを押します。
本体底面に通信ケーブルの「巻き付け収納」が可能です。(約50cm)
お客様へマイクが搭載されている機器をお知らせする「メッセージシート」を付属しています。(お好きなメッセージシートを選択し、子機の底面に貼り付けてご使用ください)