手指消毒用オートディスペンサー(つけかえ用)エブリア

手指消毒用オートディスペンサー(つけかえ用)エブリア - IDEX手指消毒用オートディスペンサー(つけかえ用)エブリア - IDEX手指消毒用オートディスペンサー(つけかえ用)エブリア - IDEX手指消毒用オートディスペンサー(つけかえ用)エブリア - IDEX手指消毒用オートディスペンサー(つけかえ用)エブリア - IDEX手指消毒用オートディスペンサー(つけかえ用)エブリア - IDEX

市販の液体アルコール手指消毒剤容器に取り付けて使用する新しタイプのオートディスペンサーです。
手押しポンプ部のみを自動化したシンプルな設計で、今までと同じ手動の消毒に近いイメージで、非接触の消毒が出来ます。
既にある消毒剤容器を利用して使うことで、専用容器なども不要となり環境にも配慮した商品です。
ネジ径32mmの手指消毒剤容器に対応。
1日100回の動作で、約3~5かヵ月使用の省エネ長寿命設計。
3段階の噴射切替スイッチで、約3ml・1.5ml・0.7mlが選べます。

使用場所屋内用スノーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×104×96(吸い込みチューブ・ストレーナは除く)質量(g)約125(付属品・乾電池は除く)材質本体:ABS樹脂、吸い込みチューブ:シリコンセンサー反射式赤外線センサー電源単4アルカリ乾電池×4本(別売)使用温湿度範囲温度:5度~35度、湿度30%~80%(結露無きこと)付属品セーフティリング、取扱説明書/保証書噴射量(mL/回)切替式(約0.7・1.5・3.0)繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※ジェル状のアルコール、次亜塩素酸水、液体石鹸、洗剤は使用できません。
※専用の容器は付属されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75972463AD-510X
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする