多機能充電防災ラジオライト (スマホ充電可能)

多機能充電防災ラジオライト (スマホ充電可能) - セーフラン安全用品多機能充電防災ラジオライト (スマホ充電可能) - セーフラン安全用品多機能充電防災ラジオライト (スマホ充電可能) - セーフラン安全用品多機能充電防災ラジオライト (スマホ充電可能) - セーフラン安全用品多機能充電防災ラジオライト (スマホ充電可能) - セーフラン安全用品多機能充電防災ラジオライト (スマホ充電可能) - セーフラン安全用品多機能充電防災ラジオライト (スマホ充電可能) - セーフラン安全用品

手回し充電&ソーラー充電&USB充電&乾電池による駆動で、イザ!という時の強い味方!
IPX3生活防水で急な降雨時にも安心です。
災害時の情報収集に欠かせないスマートフォン充電にご使用いただけます。
(※スマホ用充電ケーブルは付属しません)

用途災害備蓄用としてだけでなく、普段使いのラジオとしてもお勧め電源太陽光電池、乾電池(単4×3本)、手回し発電機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯(2か所)、非常時SOS機能(フラッシュ&大音量アラーム)、スマホ充電可能なモバイルバッテリー防水性IPX3生活防水付属品micro USB cable1本本体寸法(mm)145×76×50質量(g)約300アズワン品番65-2331-77内容量1台
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※電池は付属しません。
※スマートフォン充電用ケーブルは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75973005J2460-RD
7,500
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする