Sパイプ

Sパイプ - カクダイSパイプ - カクダイSパイプ - カクダイSパイプ - カクダイ
材質黄銅外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8パイプ外径(Φmm)16内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759880280751-420420
5,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
75993698795-42-130130
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
759880030751-130130
1,300
取扱い終了
759880190751-360360
4,300
取扱い終了
返品不可
759880370751-480480
5,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする