Uパイプ

Uパイプ - カクダイUパイプ - カクダイUパイプ - カクダイUパイプ - カクダイ
材質黄銅外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8パイプ外径(Φmm)16内容量1個
注意
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759880640752-420420
5,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
75992998775-13-130130
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
759880460752-130130
1,400
取扱い終了
返品不可
759880550752-360360
4,300
取扱い終了
返品不可
759880730752-480480
5,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする