逆止弁

逆止弁 - カクダイ逆止弁 - カクダイ逆止弁 - カクダイ逆止弁 - カクダイ

水、エアー用

材質黄銅、POM、Si(弁体)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用入数10/箱、200/梱内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75988299107-130-10R3/8
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75988308107-130-3R1/8
2,500
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
75988317107-130-6R1/4
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする