カクダイ
シングルレバー混合栓(シャワーつき)
材質
青銅
取付厚(mm)
5~35
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
ホース長さ(mm)
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75988457
117-120
35~38
可動:400
-
¥
50,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75988466
117-120K
35~38
可動:400
寒冷地仕様(逆止なし)
¥
50,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75988396
116-105
23~26
可動:400
-
¥
52,000
取扱い終了
返品不可
75988405
116-105K
23~26
可動:400
寒冷地仕様(逆止なし)
¥
51,000
取扱い終了
返品不可
75988414
116-106
23~26
可動:400
-
¥
54,000
取扱い終了
返品不可
75988423
116-106K
23~26
可動:400
寒冷地仕様(逆止なし)
¥
53,000
取扱い終了
返品不可
75988439
116-109
23~26
可動:360
-
¥
50,000
取扱い終了
返品不可
75988448
116-109K
23~26
可動:360
寒冷地仕様(逆止なし)
¥
49,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください