曜日別特売

サーモスタットシャワー混合栓(立形)

サーモスタットシャワー混合栓(立形) - カクダイサーモスタットシャワー混合栓(立形) - カクダイサーモスタットシャワー混合栓(立形) - カクダイ
材質青銅取付穴径(Φmm)2~27取付厚(mm)5~35取付芯々(mm)90~204適合場所浴室内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75988719175-020
58,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする