偏芯排水テール(ナットつき)

偏芯排水テール(ナットつき) - カクダイ偏芯排水テール(ナットつき) - カクダイ偏芯排水テール(ナットつき) - カクダイ偏芯排水テール(ナットつき) - カクダイ偏芯排水テール(ナットつき) - カクダイ偏芯排水テール(ナットつき) - カクダイ

海外排水金物用
ノンアスベストパッキン付き
20ミリの芯ズレに対応できます。

呼び32材質黄銅、ABS使用温度(℃)1~50形状偏芯パイプ呼び径32内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75989753432-038-32-
3,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
75989769432-039-32ブラック
3,200
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
75989778432-040-32ホワイト
3,200
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする