カクダイ
排水管
洗面・手洗いの排水管
材質
ABS
使用温度(℃)
1~50
長さ(m)
1
形状
直管
長さ(mm)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75990469
468-821-32
ブラック
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75990478
468-822-32
ホワイト
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください