曜日別特売

コア継手対応砲金ザルボ

コア継手対応砲金ザルボ - カクダイコア継手対応砲金ザルボ - カクダイコア継手対応砲金ザルボ - カクダイコア継手対応砲金ザルボ - カクダイコア継手対応砲金ザルボ - カクダイ
材質青銅形状ザルボ穴径(Φmm)六角対辺12.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75990864611-25-131513持出し:15
1,050
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
75990873611-25-132013持出し:20
1,200
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
75990889611-25-132513持出し:25
1,380
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
75990898611-25-133013持出し:30
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする