曜日別特売

座付水栓エルボ

座付水栓エルボ - カクダイ座付水栓エルボ - カクダイ座付水栓エルボ - カクダイ座付水栓エルボ - カクダイ座付水栓エルボ - カクダイ座付水栓エルボ - カクダイ座付水栓エルボ - カクダイ座付水栓エルボ - カクダイ
形状エルボ材質青銅穴径(Φmm)ビス:5呼び径(B)1/2呼び径(A)13内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75991275619-801-13Rp×Rc
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75991284619-802-13Rp×Rc
2,250
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
75991546646-801-13Rp×G
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75991555646-802-13Rp×G
2,250
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする