曜日別特売

ファスナー継手

ファスナー継手 - カクダイファスナー継手 - カクダイファスナー継手 - カクダイファスナー継手 - カクダイ

クイックファスナー継手

材質青銅形状ファスナー継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13接続ねじ種類Rc内容量1個
注意
※屋内露出配管専用とし隠ぺい部へのご使用は避けてください。
※メーカー製以外のクイックファスナー継手との組合わせは行わないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75991388640-006-13
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75991397640-014-13
1,250
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする