カクダイ
万能ホーム水栓
呼び
13
材質
青銅
呼び径(mm)
13
規格
JIS規格
入数
40/箱
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
操作方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75991923
701-518-N
ニッケルメッキ
-
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75991939
701-538-13
-
ハンドル:手前が止水、奥が吐水
¥
11,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください