カクダイ
洗濯機用水栓
寒冷地仕様は固定コマ
材質
青銅
呼び
13
呼び径
13
口数
1
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
寒冷地
内容量
1個
注意
※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75991975
7019BKK
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください