カクダイ
万能ホーム双口胴長水栓
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
G1/2接続パイプは回転吐水口
口数
2口
使用地区
一般地・寒冷地
ハンドル形状
三角ハンドル
材質
青銅
呼び径(mm)
13
呼び
13
ホース接続口
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75992115
704-113-13
2口
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください