カクダイ
厨房用自在水栓
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
青・赤表示リング付き
材質
青銅
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75992203
706-064-13QR
13
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
75992185
706-007-20QR
20
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください