カクダイ
ストレート形止水栓
材質
青銅
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
管長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75992307
709-600-13
固定コマ仕様
給水:420
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75992316
709-610
-
給水管:300
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75992325
709-611
-
給水管:420
¥
10,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75992334
709-614-13
固定コマ仕様
給水:300
¥
8,800
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください