曜日別特売

立上りSパイプ

立上りSパイプ - カクダイ立上りSパイプ - カクダイ立上りSパイプ - カクダイ立上りSパイプ - カクダイ立上りSパイプ - カクダイ
パイプ外径(Φmm)16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
パイプ長(mm)
先端径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75993813795-53-170黄銅17017.8-
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
75993829795-53-240黄銅24017.8-
2,400
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
75993838795-54-240黄銅、ABS240-796-180泡沫金具付き
4,600
3,688
4,057(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする