ヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】

ヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 - ホームテイストヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 - ホームテイストヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 - ホームテイストヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 - ホームテイストヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 - ホームテイストヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 - ホームテイストヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 - ホームテイストヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 - ホームテイスト

ヴィンテージ背もたれダイニング3点セット!背もたれは背中がフィットしやすい座っていて楽な仕様になっています!厚みのある天板とオブジェのような脚がお部屋をおしゃれに演出し、ヴィンテージ空間をお楽しみ頂けます!
水がこぼれてもサッと拭くだけなので、お手入れラクラクです!コンパクトサイズなので、一人暮らしやカップルのお部屋にピッタリです。

材質主材:スチール MDF 表面加工:粉体塗装 PVC高さ(mm)730幅(mm)750奥行(mm)560内容量1台
注意
※お客様組立商品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75973258BRV-3-SBOシャビ―オークテーブル:75×56×73、椅子:38×38×81テーブル単体:6.5、椅子単体:3.8
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75973267BRV-3-WALウォールナットテーブル:75×56×73、椅子:38×38×82テーブル単体:6.5、椅子単体:3.9
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする