ホームテイスト
すきまパッド付マットレスバンド
素材は肌ざわりの良い布製。
マットとマットの隙間に入れる際違和感なくご使用頂けて通気性も良く速乾性に優れています。
付属のベルトで外れることなく固定頂けます。
色
ホワイト
寸法(cm)
ウレタン本体:20×20×8、ベルト:5×1000、バックル:幅5
質量(kg)
0.7
材質
パッド表面:布パッド裏面:ウレタン接続ベルト:布マットレスバンド:布バックル:プラスチック
内容量
1台
注意
※完成品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75973416
HT-MRB-WH
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
1
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません