曜日別特売

滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】

滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 - ホームテイスト滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 - ホームテイスト滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 - ホームテイスト滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 - ホームテイスト滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 - ホームテイスト滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 - ホームテイスト滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 - ホームテイスト滑り止め付き 背もたれクッション【Cuscino-クッシーノ-】 - ホームテイスト
(1件のレビュー)

イロとカタチを楽しむ滑り止め付き背もたれクッション単品!背もたれになるコロンとかわいいバッククッションと四角いフロアクッションのセットで使うのがおススメです!中身はかための高密度ウレタンフォームを使用しておりへたりにくいので、身体をしっかり支えてくれます。
裏面には滑り止めがついているため、寄りかかっても滑らなくなっております!お部屋の用途に合わせて好きな色と形を並べるだけ!軽量設計なので、気軽に持ち運べて楽ちんです!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29×29質量(kg)2材質側生地:ポリエステル100%中身:ウレタンフォーム、ポケットコイルスプリング内容量1台
注意
※完成品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75973547SH-07-BC-BEベージュ
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75973556SH-07-BC-BLブルー
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75973565SH-07-BC-LBLライトブルー
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75973574SH-07-BC-GYグレー
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75973583SH-07-BC-YEイエロー
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75973547
2022-07-23
用途: ソファー
その他業種

ベージュの背もたれクッションを探していたので見つけた瞬間!即買いしました。
商品が届くのを楽しみにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする