曜日別特売

折りたたみマットレス シングル 【RUMA-ルーマ-】

折りたたみマットレス シングル 【RUMA-ルーマ-】 - ホームテイスト折りたたみマットレス シングル 【RUMA-ルーマ-】 - ホームテイスト折りたたみマットレス シングル 【RUMA-ルーマ-】 - ホームテイスト折りたたみマットレス シングル 【RUMA-ルーマ-】 - ホームテイスト折りたたみマットレス シングル 【RUMA-ルーマ-】 - ホームテイスト折りたたみマットレス シングル 【RUMA-ルーマ-】 - ホームテイスト折りたたみマットレス シングル 【RUMA-ルーマ-】 - ホームテイスト折りたたみマットレス シングル 【RUMA-ルーマ-】 - ホームテイスト

三つ折りタイプの折りたたみマットレスSサイズ!ベッドの上に敷いてお使い頂くのがおすすめです!ウレタンがぎっしり詰まって底付きを感じない10cmの厚み!
身体に負担がかかりにくい適度な硬さで気持ちいい寝心地です!使わない時は折りたたんで少しの隙間に収納できます。コンパクトで衛生的な圧縮ロール梱包でお届けします。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×195×10質量(kg)10.4サイズシングル材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル100%内容量1台
注意
※完成品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75973784SH-07-OMS-IVアイボリー
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75973793SH-07-OMS-BEベージュ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75973809SH-07-OMS-GYグレー
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする