フリーアーム式LEDセンサーライト

フリーアーム式LEDセンサーライト - ホームテイストフリーアーム式LEDセンサーライト - ホームテイストフリーアーム式LEDセンサーライト - ホームテイストフリーアーム式LEDセンサーライト - ホームテイストフリーアーム式LEDセンサーライト - ホームテイストフリーアーム式LEDセンサーライト - ホームテイストフリーアーム式LEDセンサーライト - ホームテイストフリーアーム式LEDセンサーライト - ホームテイスト

リモコン付きフリーアーム式LEDセンサーライト(コンセントタイプ)です!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!

用途最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。他にも24時間警戒灯、防犯フラッシュ、白色光、暖色光の多機能なセンサーライトになっておりますので、これ一台で安心です!電源電圧(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED内容量1台
注意
※完成品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光束(Lm)
灯数
寸法(mm)
消費電力(W)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75974055SH-17-ML01-TU最大15002126×230×141点灯時:19(白色光)、13(暖色灯)、1.4(常夜灯)/待機時:1以下9×2灯
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75974064SH-17-ML02-TU最大32003127×325×141点灯時:37(全灯)、25(暖色灯)、2.2(常夜灯)/待機時:1以下12×3灯
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする