ホームテイスト
5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト
最大900ルーメンの5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト(ソーラータイプ)!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!
用途
最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。夜通し点灯機能でバッテリー切れ防止自動省エネモードに切り替わります!
電球の種類
LED
灯数
2
寸法(mm)
135×281×124
質量(g)
340
電源
リチウムイオン電池3.6V 1800mAh(充電池交換不可)
バッテリー容量(mAh)
1800
内容量
1台
注意
※完成品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75974073
SH-17-ML03-TU
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
1
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません