2Pリクライニング コーデュロイソファ【MOLFA-モルファ-】

2Pリクライニング コーデュロイソファ【MOLFA-モルファ-】 - ホームテイスト2Pリクライニング コーデュロイソファ【MOLFA-モルファ-】 - ホームテイスト2Pリクライニング コーデュロイソファ【MOLFA-モルファ-】 - ホームテイスト2Pリクライニング コーデュロイソファ【MOLFA-モルファ-】 - ホームテイスト2Pリクライニング コーデュロイソファ【MOLFA-モルファ-】 - ホームテイスト2Pリクライニング コーデュロイソファ【MOLFA-モルファ-】 - ホームテイスト2Pリクライニング コーデュロイソファ【MOLFA-モルファ-】 - ホームテイスト2Pリクライニング コーデュロイソファ【MOLFA-モルファ-】 - ホームテイスト

ハイバックの2人掛けリクライニングコーデュロイソファ。日本製ギア搭載で背もたれの角度を3段階に軽く調節できるソファです。
張地は肌触りがやさしいコーデュロイ生地。温かみのあるカラーが、お部屋をお洒落に彩ります。
2人掛けのワイドシートはポケットコイル仕様で、体を点で支え、長時間でも疲れにくい快適な座り心地です。
脚を外せばロータイプソファとして、こたつと一緒にもお使い頂けます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)121×78-122×33.5-82質量(kg)17材質側生地:コーデュロイ=ポリエステル91%、ナイロン9%、構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、中身:ウレタンフォーム内容量1台
注意
※お客様組立商品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75974186SH-07-3CS-RDレッド
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75974195SH-07-3CS-BRブラウン
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75974204SH-07-3CS-NVネイビー
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75974213SH-07-3CS-BEベージュ
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75974229SH-07-3CS-YEイエロー
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75974238SH-07-3CS-GEグリーン
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする