曜日別特売

大人かわいい 2人掛け ダイヤモンドソファ【Chammy -チャミー-】

大人かわいい 2人掛け ダイヤモンドソファ【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい 2人掛け ダイヤモンドソファ【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい 2人掛け ダイヤモンドソファ【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい 2人掛け ダイヤモンドソファ【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい 2人掛け ダイヤモンドソファ【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい 2人掛け ダイヤモンドソファ【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい 2人掛け ダイヤモンドソファ【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい 2人掛け ダイヤモンドソファ【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト

大人可愛いダイヤモンド2人掛けソファ!女性におすすめなおしゃれに拘った商品です。
高級ソファやマットレスにも使用されるポケットコイルを搭載しているので上質な座り心地です。
背もたれはダイヤモンド柄の生地を使用しているので、とても可愛いです。
14段階のリクライニングでお好みの角度に調整が可能です!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×64-89×40質量(kg)9.4材質主材/張地:ポリエステル 100%、構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、中身:ウレタン内容量1台
注意
※完成品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75974308SH-07-OKDMS2P-BLブルー
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75974317SH-07-OKDMS2P-GYグレー
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75974326SH-07-OKDMS2P-WHホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75974335SH-07-OKDMS2P-PKピンク
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする