曜日別特売

壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET

壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET - ホームテイスト壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET - ホームテイスト壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET - ホームテイスト壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET - ホームテイスト壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET - ホームテイスト壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET - ホームテイスト壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET - ホームテイスト壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET - ホームテイスト

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ロータイプ)!取付けテレビは32~60インチまで対応可能。
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!サウンドバー専用棚とSETにしてお得になりました。

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。対応インチサイズ32~60インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約60.1×46.5×92~117、サウンドバー:約100×19.5×3.8質量(kg)テレビスタンド:約12.3、サウンドバー:約4材質MDF、PVC、スチール、粉体塗装内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75974466WAT-L-BWAT-MM-WHホワイト
オープン
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75974475WAT-L-BWAT-MM-BKブラック
オープン
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75974484WAT-L-BWAT-MM-WALウォールナット
オープン
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする