SecuSTATION
SecuSTATION トレイルカメラ
トレイルカメラ APモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途
APモード対応で設置場所を選ばない
防塵防水性能
IP65
画素数
4200万画素
容量(GB)
【microSDカード録画】最大:128
赤外線ライト
夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない
角度(°)
対角:106
内蔵マイク
音声録音対応
内容量
1台
注意
※2024年12月12日以降出荷分より電源アダプタは同梱されません。(順次対応) ※遠隔監視は非対応。カメラ1台につき、同時に接続できるスマホは1台までです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75981859
SC-MW68
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください