曜日別特売

SecuSTATION トレイルカメラ

SecuSTATION トレイルカメラ - SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ - SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ - SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ - SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ - SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ - SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ - SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ - SecuSTATION
(1件のレビュー)

トレイルカメラ APモード対応モデル ソーラーパネル付きセット。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント

用途APモード対応で設置場所を選ばない防塵防水性能IP65画素数4200万画素容量(GB)【microSDカード録画】最大:128赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない角度(°)対角:106内蔵マイク音声録音対応内容量1台
注意
※2024年12月12日以降出荷分より電源アダプタは同梱されません。(順次対応) ※遠隔監視は非対応。カメラ1台につき、同時に接続できるスマホは1台までです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75981868SC-MW68-SC-SPC05-SET
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75981868
2023-11-13
用途: 防犯カメラとして
サービス業

取り付けの各種配慮も充分。画質もよく、夜間撮影も可能で、満足です。現地でスマホとWifi接続して設定変更も、画像確認も可能の上、マイクロSDを取り出して、SDアダプターに入れてPCでサクサク見れることも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする