P・O・Pプロダクツ
のぼり用ポール 2.4m ホワイト No.993
使い勝手の良いスタンダードなのぼり旗用のポールです。
用途
のぼり旗の設置に。
高さ(mm)
1200~2400
横棒(mm)
850
直径(Φmm)
22
質量(g)
520
材質
スチール、ABS樹脂、PE樹脂
色
ホワイト
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75981974
095630
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません