P・O・Pプロダクツ
のぼり用注水式ポール台 No.917
注水式のポール台です。
用途
のぼり旗の設置に。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×280×350
タンク容量(L)
8
材質
高密度ポリエチレン
適合ポール径(Φmm)
19~25
色
ホワイト
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75981983
095631
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません