P・O・Pプロダクツ
タイヤ踏み式ポール台 No.926
キッチンカー(移動販売)を始める方にもオススメの販促ツールです。
用途
のぼり旗の設置に。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×293×450
材質
鉄
質量(kg)
1.9
適合ポール径(Φmm)
25まで
色
ホワイト
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75981999
103801
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません