曜日別特売

SUTENAIシリコンストロー

SUTENAIシリコンストロー - アルデナイデSUTENAIシリコンストロー - アルデナイデSUTENAIシリコンストロー - アルデナイデSUTENAIシリコンストロー - アルデナイデSUTENAIシリコンストロー - アルデナイデSUTENAIシリコンストロー - アルデナイデSUTENAIシリコンストロー - アルデナイデSUTENAIシリコンストロー - アルデナイデ

脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。
洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。
防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。
耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。
自由に変形可能ですので、携帯時にも場所をとりません。

用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。耐熱温度(℃)220食器洗浄機家庭用内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
入数(個)
径(Φ)×全長(mm)
直径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75987355STN-001特殊形状39×2209イエロー、ピンク、ホワイトシリコンゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75987364STN-002特殊形状39×2209ホワイトシリコンゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75987373STN-003特殊形状39×2209イエローシリコンゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75987389STN-004特殊形状39×2209ピンクシリコンゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75987398STN-M002特殊形状39×2209ブラック、ホワイト、グレーシリコンゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75987407STN-M003特殊形状39×2209パープル、マゼンタ、ホワイトシリコンゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75987416STN-M004特殊形状39×2209グリーン、イエロー、ホワイトシリコンゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75987425STN-SD005特殊形状39×2209ブラックシリコンゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75987434STN-SC001特殊形状39×2209ホワイト(透過)シリコンゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75987443STN-SC002特殊形状39×2209パープル(透過)シリコンゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75987459STN-SC003特殊形状39×2209マゼンタ(透過)シリコンゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75987468STN-SC004特殊形状39×2209グリーン(透過)シリコンゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75987477STN-SC005特殊形状39×2209イエロー(透過)シリコンゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75987486STN-SC006特殊形状39×2209グレイシリコンゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする