曜日別特売

SUTENAIシリコンストロー&コネクター

SUTENAIシリコンストロー&コネクター - アルデナイデSUTENAIシリコンストロー&コネクター - アルデナイデSUTENAIシリコンストロー&コネクター - アルデナイデSUTENAIシリコンストロー&コネクター - アルデナイデSUTENAIシリコンストロー&コネクター - アルデナイデSUTENAIシリコンストロー&コネクター - アルデナイデSUTENAIシリコンストロー&コネクター - アルデナイデSUTENAIシリコンストロー&コネクター - アルデナイデ

脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。
洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。
防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。
耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。
またコネクター付で円形状にできるので携帯性が向上しています。

用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。耐熱温度(℃)220食器洗浄機家庭用内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
入数(個)
径(Φ)×全長(mm)
直径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75987495STN-R001特殊形状19×2209ホワイトシリコンゴム
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75987504STN-R002特殊形状19×2209イエローシリコンゴム
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75987513STN-R003特殊形状19×2209ピンクシリコンゴム
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75987529STN-R004特殊形状19×2209ブラックシリコンゴム
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75987538STN-R005特殊形状19×2209グレイ(透過)シリコンゴム
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする