ZipBag

ZipBag - ZipBag

【ZipBag】は繰り返し使えるシリコンゴム製のジッパー付きの食品保存パック。
おしゃれで機能的、さらにゴミや食品の節約もできるキッチンアイテムです。
一般的な保存パックはポリ塩化ビニール製で、1回だけの使い切り。
これではゴミが増えて、経済的な負担も少なくありません。
【ZipBag】は洗って何度でも繰り返し使えるプラチナシリコン製の保存パックです。
おしゃれなデザインはもちろん、保存やデリバリーを考えた機能的な設計なので使い勝手も抜群。
あなたの調理をサポートする節約上手なキッチンアイテムです。
・Point1 繰り返し使えるシリコンゴム製のジッパー付き保存パック。食洗器が使えて洗浄も簡単。
【ZipBag】は繰り返し使えるジッパー付きの保存パック。
塩化ビニール製の保存パックよりはるかに丈夫で、耐久性はなんと約5年!
ジッパーもしっかり閉じるので密封度もバッチリ。
汁物を入れても逆さにしたくらいではジッパーは外れません。
シリコンゴムは酸やアルカリなど化学物質に反応せず、さらに【ZipBag】はほぼ無臭の”プラチナシリコンゴム”を使用。
ビニール袋独特の嫌な臭いもありません。
だから食品の味はそのままキープ。
マリネや唐揚げの漬け置きも美味しく仕上がります。
また油汚れも付きにくいので、汚れも水洗いで簡単に落とせます。
もちろん食洗器の洗浄もOKでお手入れもラクラク!
何度繰り返し使っても清潔な状態で食品を保存でき、ゴミも減らせます。
※プラチナシリコンとは硬化剤として白金化合物を触媒として製作したシリコンです。
・Point2 耐熱温度は200℃。食品を入れたまま電子レンジでチンして温められる。
【ZipBag】は耐熱温度が200℃。
冷凍保存はもちろん、冷凍食品を入れたまま湯煎やレンジでチンして温められ、
シリコン調理具として使い勝手もバッチリ。
電子レンジで蒸し料理だってできちゃいます。
また断熱性に優れており、熱々のスープをそのまま入れても大丈夫。
ジッパーを閉じれば火傷をせずにそのまま素手で持ち運べます
さらに【ZipBag】のシリコンゴムはBPA(ビスフェノールA)フリー。
加熱で素材から人体に有害な化学物質が溶け出す心配はありません。
さらにFDA(アメリカ食品医薬局)の厳しい食品安全検査を受けているので
安心して調理にご使用いただけます。
・Point3 壁掛け用のフック穴付き。食品を入れれば自立するので置く場所に困らない。
【ZipBag】はフック穴付き。
壁にぶら下げられるのでキッチンアイテムとして使いたい時にすぐに使えます。
また一般の保存パックは寝かせて置くしかないので、食品を入れても保管場所に困りもの。
【ZipBag】は食品を入れると自立し、そのまま立てて保管できます。
だからキッチンや冷蔵庫の狭いスペースを有効に使え、
シリアルやパスタ、乾物など食品棚に立てかけて収納できます。
【ZipBag】でサラダにドレッシングをあえる時もボール代わりに使え、
保管していたポテトチップやナッツも皿代わりにそのまま食卓へ。
洗い物も減るので時間も労力も減らせます。
・Point4 保存日が分かるダイヤルと、マジックで内容を書き込めるメモ欄付き。
パックで食品を保存するといつ保管したか忘れてしまうこと、よくありますよね。
【ZipBag】には調理して保管した曜日を記録できるダイヤル付き。
ダイヤルを回すと保管した曜日がすぐに分かるので凄く便利です。
さらにマジックで内容物を書き込めるメモ欄も付いているので、
賞味期限や中身を書いておけば忘れることもありません。
メモ書きは水洗いで簡単に落とせ、何度でも書き込めます。
・Point5 スプーンやフォーク、保冷剤が入るポケット付き。食材のデリバリーでも大活躍。
【ZipBag】はサイドポケット付き。
スプーンやフォークが入るので、サンドウィッチやサラダ、
シリアルなどを入れるランチバッグとして使えば外出先でも美味しい食事を楽しめます。
また、ZipBag専用の保冷・保温材も入るので、
食品のデリバリーでも長く美味しい状態を保てます。
※凍らせると保冷剤、レンジ15秒加熱で保温材になります。
・使用方法
一般なジッパー付きの保存パックと使い方は変わりません。
食品を保存するときはジッパーを抑えながらしっかり閉め、閉め忘れの部分が無いか確認してください。

用途お肉やお魚、お米などの主食に寸法(縦×横)(mm)260×230材質プラチナシリコンサイズ大(エブリシング)付属品スプーン、温度調整パックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用できるのは乾式消去マーカー(ホワイトボードに使うマーカー)のみになります。
その他の油性マジックなどは消せないのでご注意ください。
※一度密封すれば逆さにして揺らすくらいでは外れませんが、激しく降ると遠心力で外れる可能性があるのでご注意ください。
※耐熱温度は200℃ありますが、直接火にかけて使用はできません。
※素材にプラチナシリコンを使っているのでほぼ無臭です。
ただし、人によってはシリコンゴム特有の臭いを感じる場合がありますが、人体には悪影響を及ぼすものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75987845ZPBG-860005392544ブルー
2,280
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
75987827ZPBG-860005392551ホワイト
2,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする