曜日別特売

インダス K-flex AU

インダス K-flex AU - カクイチインダス K-flex AU - カクイチインダス K-flex AU - カクイチ

非常に軽量で作業性が向上
耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好
耐久性・耐摩耗性に優れたウレタン樹脂を使用

用途
自動車整備、板金加工、機械製作等の用途
建築、木工等の用途
スプレーガン、インパクトレンチ等
材質(ホース)(内管)ウレタン樹脂、(外管)ウレタン樹脂定尺(m)100特性耐寒、耐久、耐摩耗許容圧力(MPa)0~1.5許容曲げ半径(mm)40使用温度範囲(℃)-0~40レッド内容量1本
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)
※許容圧力:直管状態23℃での値です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
呼称(mm)
標準質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75994529K-flex AU 6.5mmx100M6.5106.560
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75994538K-flex AU 8mmx100M812885
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする