曜日別特売

インダス K-flex TR

インダス K-flex TR - カクイチインダス K-flex TR - カクイチインダス K-flex TR - カクイチ

柔軟なため作業性が向上
耐久性、耐摩耗性に優れた特殊塩ビ樹脂を使用

用途
自動車整備、板金加工、機械製作等の用途
建築、木工等の用途
スプレーガン、インパクトレンチ等
材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂定尺(m)100特性柔軟、耐久、耐摩耗許容圧力(MPa)0~1.5使用温度範囲(℃)-0~40レッドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)
※許容圧力:直管状態23℃での値です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
呼称(mm)
許容曲げ半径(mm)
標準質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75994547K-flex TR 6.5mmx100M6.5106.55060
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75994556K-flex TR 8.5mmx100M8.512.58.55590
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75994565K-flex TR 8mmx100M81285085
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする