曜日別特売

透明ホース

透明ホース - カクイチ透明ホース - カクイチ透明ホース - カクイチ
(4件のレビュー)

透明なため保守管理などにご使用いただけます。
一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。
柔軟で軽量。
内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。
ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。

用途
各種機械部品・各種保護カバー等
一般給排水用
材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体内容量1本
注意
※先端開放にてご使用下さい。ノズル等による先端止水はホースが破裂する恐れがあります。
1185件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
長さ(m)
梱包内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759946963x5x10M3510-
オープン
486
535(税込)
3日以内出荷
返品不可
759947149x13x10M91310-
オープン
2,333
2,566(税込)
3日以内出荷
返品不可
759947239x13x100M913100紙ボビン巻(KB)
オープン
26,383
29,021(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759947399x12x10M91210-
オープン
1,826
2,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
759947489x12x100M912100紙ボビン巻(KB)
オープン
19,275
21,203(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759947579x11x10M91110-
オープン
1,115
1,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
759947669x11x100M911100紙ボビン巻(KB)
オープン
12,165
13,382(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759947758x11x10M81110-
オープン
1,420
1,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
759947848x12x10M81210-
オープン
2,435
2,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
759947938x11x100M811100紙ボビン巻(KB)
オープン
16,229
17,852(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759948098x12x100M812100紙ボビン巻(KB)
オープン
27,398
30,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759948188x10x10M81010-
オープン
1,014
1,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
759948278x10x100M810100紙ボビン巻(KB)
オープン
11,149
12,264(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759948367x9x10M7910-
オープン
953
1,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
759948457x9x100M79100紙ボビン巻(KB)
オープン
10,051
11,056(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759948546x9x10M6910-
オープン
1,216
1,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
759948636x9x100M69100紙ボビン巻(KB)
オープン
14,198
15,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759948796x8x10M6810-
オープン
832
915(税込)
3日以内出荷
返品不可
759948886x8x100M68100紙ボビン巻(KB)
オープン
9,848
10,833(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759948976x10x10M61010-
オープン
2,029
2,232(税込)
3日以内出荷
返品不可
759949066x10x100M610100紙ボビン巻(KB)
オープン
21,306
23,437(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759949155x8x10M5810-
オープン
1,014
1,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
759949245x8x100M58100紙ボビン巻(KB)
オープン
11,149
12,264(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759949335x7x200M57200紙ボビン巻(KB)
オープン
15,213
16,734(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759949495x7x10M5710-
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
7599495850x58x30M505830タイヤ巻
オープン
70,050
77,055(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7599496750x58x1M50581-
オープン
2,333
2,566(税込)
3日以内出荷
返品不可
759949764x6x200M46200紙ボビン巻(KB)
オープン
12,165
13,382(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759949854x6x10M4610-
オープン
568
625(税込)
3日以内出荷
返品不可
7599499410x14x50M101450紙ボビン巻(KB)
オープン
15,213
16,734(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7599500310x14x10M101410-
オープン
2,740
3,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
7599501910x13x10M101310-
オープン
2,130
2,343(税込)
3日以内出荷
返品不可
7599502810x13x100M1013100紙ボビン巻(KB)
オープン
23,337
25,671(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7599503710x12x10M101210-
オープン
1,420
1,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
7599504610x12x100M1012100紙ボビン巻(KB)
オープン
15,213
16,734(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7599505545x52x50M454250タイヤ巻
オープン
93,405
102,746(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7599506445x52x1M45421-
オープン
1,927
2,120(税込)
3日以内出荷
返品不可
7599507338x44x50M384450タイヤ巻
オープン
57,863
63,649(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7599508938x44x1M38441-
オープン
1,216
1,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
7599509838x43x50M384350タイヤ巻
オープン
50,755
55,831(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7599510738x43x1M38431-
オープン
994
1,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
7599511632x38x50M323850タイヤ巻
オープン
50,755
55,831(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7599512532x38x1M32381-
オープン
994
1,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
7599513432x37x50M323750タイヤ巻
オープン
46,693
51,362(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7599514332x37x1M32371-
オープン
923
1,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
7599515925x31x50M253150タイヤ巻
オープン
43,647
48,012(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7599516825x31x1M25311-
オープン
842
926(税込)
3日以内出荷
返品不可
7599517725x30x50M253050タイヤ巻
オープン
32,475
35,723(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7599518625x30x1M25301-
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
7599519525x29x50M252950タイヤ巻
オープン
27,398
30,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75995089
2026-02-05
用途: 農薬散布用に
自動車・二輪車・自転車関連業

農薬散布用の給水時にタンクにポンプから水をそそぐ用に1m購入。すごく曲がりクセがついています。どうやって直そうかな?

対象商品 : 77477059
2024-07-12
用途: 水道ホース
卸売・小売業

水道ホースとして使用、とてもつかいやすかったです。

対象商品 : 77475537
2024-04-27
用途: 水槽
金融・保険業

ちょうど良い厚さで使い勝手がとても良いです!
ぜひおすすめしたいです。

対象商品 : 77479028
2023-05-03
用途: 川から水を上げるポンプ用
運輸・通信業

ホームセンターで売っていたものと同じでしたが、こちらのほうが格安でした。想像通りの重さでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする