ジェイウィン(J win)
アルコールチェッカー付合図灯
確実な呼気を捉えるため、先端センサー部分に吸引ファンを内蔵しています。息を吹きかける目標ランプ付きで、ドライバーへの説明が簡単です。
用途
合図灯とアルコール検査機を兼ね備え、作業の効率化に。
直径(Φmm)
45
質量(g)
200
材質
半導体ガスセンサー、マイクロプリズム反射材
電池
単二電池×2本
色
赤
仕様
判定値:0.10mg/L以上
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※飲酒の有無を簡易的に判定することを目的としております。目安としてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75995554
JAC-KP1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】アルコールチェッカー付合図灯 JAC-KP1
参考になった