L字パイプ柵 ピサ30

L字パイプ柵 ピサ30 - ジェイウィン(J win)L字パイプ柵 ピサ30 - ジェイウィン(J win)L字パイプ柵 ピサ30 - ジェイウィン(J win)L字パイプ柵 ピサ30 - ジェイウィン(J win)

対象者・走者の足に脚部が引っ掛かりません。30°の傾斜がついており、安定設置ができます。

用途敷地内の安全確保に。材質スチールパイプ表面融溶亜鉛メッキ使用時寸法(cm)163×85×60収納時寸法(cm)163×96×25質量(kg)13.5内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75995579JPS-160TM
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする