ジェイウィン(J win)
内装式車両阻止箱 トメバコ114
景観を損なわずに設置、安全確保ができます。積み重ねて収納できるため、整然と保管・管理ができます。
用途
敷地内の安全確保に。
外装
アルミニューム(アルマイト加工)
長さ(cm)
鉄Lアングル(クロートメッキ)
寸法(cm)
114×46×49
色
ブラック
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75995588
JSA-114B
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません