ぴかっとわたるくん歩行者横断点目機

ぴかっとわたるくん歩行者横断点目機 - 保安道路企画ぴかっとわたるくん歩行者横断点目機 - 保安道路企画ぴかっとわたるくん歩行者横断点目機 - 保安道路企画ぴかっとわたるくん歩行者横断点目機 - 保安道路企画

信号機のない横断歩道で9割の車両が止まらない。この問題を解決する商品です。
「ぴかっとわたるくん」は信号機がない横断歩道を安心して渡れるようにするために、生まれた製品です。
車両が歩行者の存在に気づき、停止することで安心して横断できます。
上部に取り付けたソーラーパネルで充電可能するため、電源不要です。
5年間メンテナンスフリーで、 管理しやすい製品です。
シンプルな設計にしたことで、 信号機よりも製品・施工・メンテナンスにおいてコストを削減いたします。
16個のLEDが明るく点滅することで、ドライバーに素早く歩行者の存在を知らせます。
発行色は黄色で視認しやすいカラーです。

用途信号機がない横断歩道に。寸法(mm)太陽電池:570×340、蓄電池:181×H167×D76LED色黄色差込口爪:16個点滅30秒バッテリー12V22Ah WP-12NE動作温度範囲(℃)-40~85防水性IP68ボタン仕様タッチボタン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※支柱(Φ89.1)、車両向け看板は含まれておりません。別途ご用意ください。
※設置場所に関係なく最大の日照量を確保するために、南向きでの設置を推奨しております。
※日照時間が十分に得られる場所へ設置してください。
※ソーラーパネル等定期的な清掃をお願いします。充電不足により点滅しないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759956246300022008
オープン
999,800
1,099,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1¥3,800/税込¥4,180
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする