曜日別特売

火災時 緊急避難用品GR-Tec セット

火災時 緊急避難用品GR-Tec セット - グリーンクロス火災時 緊急避難用品GR-Tec セット - グリーンクロス火災時 緊急避難用品GR-Tec セット - グリーンクロス火災時 緊急避難用品GR-Tec セット - グリーンクロス火災時 緊急避難用品GR-Tec セット - グリーンクロス火災時 緊急避難用品GR-Tec セット - グリーンクロス火災時 緊急避難用品GR-Tec セット - グリーンクロス火災時 緊急避難用品GR-Tec セット - グリーンクロス

火災時に役立つアイテムを詰め合わせました。難燃ポリマーをコットン繊維1本1本に練り込むことにより、綿の風合いに高い防炎性を持続させ、火花に強い上着。煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護できる簡易防煙マスク。耐切創に優れた軍手タイプの手袋。頭部を守るプロテクターを搭載し、軽量で簡易的なヘルメットのように使用できるバンプキャップ。この4点を緊急避難用品として1つのバッグにまとめました。

用途火災、地震、火山噴火などの天災時や緊急時の避難用に。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッグ:520×350×160容量(L)バッグ:29ISO規格【上着ISO(欧州国際規格)】EN ISO 11611(溶接及び関連工程作業)、EN ISO 11612(耐熱・耐炎防護服規格)規格【NFPA(全米防火協会規格)】NFPA2112規格、NFPA70E規格着丈(cm)上着:83袖丈(cm)上着:52肩幅(cm)上着:63内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は火災時などの災害時の避難に役立つ商品のセットになっていますが、必ずしも生命の安全を保証するものではありません。
※マスク注意事項:本品はろ過式のマスクですから酸素欠乏に対しては使用できません。したがって密閉された室内などの火災では効力が及ばないことがあります。
※一酸化炭素や煙(性能・緒元)を対象にした避難専用の防煙マスクです。作業用や救助用には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759956496300024125
オープン
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】火災時緊急避難用品 GR-Tec&Four-Tecセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする