グリーンクロス
JIS禁止標識ヨコPET板 飲酒運転禁止
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途
現場での安全対策に。
表示内容
飲酒運転禁止
取付方式
ステッカー
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
200×400×1
材質
PET板
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ビスは付属していません、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75995685
JWA-28P
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません