グリーンクロス
一般安全標識 安全運転管理者
短冊型の安全標識です。
用途
現場での安全対策に。
表示内容
安全運転管理者
取付方式
ビス・インシュロックなど(別売)
材質
PP
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ビスは付属していません、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75995728
Q-9
360×120×1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75995737
QS-9
200×65×1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る