グリーンクロス
アルコールチェックステッカー
令和4年4月より義務化された、運転者の運転前のアルコールチェックを視覚的に促します。
用途
運転前のアルコールチェックの啓蒙に。
取付方式
ステッカー
材質
ステッカー
幅(mm)
225
高さ(mm)
300
質量(g)
150
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75995746
ALC-01
運転前にアルコールチェック
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75995755
ALC-02
運転前にアルコールチェックしましょう
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75995764
ALC-03
運転前のアルコールチェック
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75995773
ALC-04
運転前にアルコールチェック
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75995789
ALC-05
運転前のアルコールチェック
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75995798
ALC-06
運転前にアルコールチェック
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300