ラケットバッグパック

ラケットバッグパック - ヨネックス(YONEX)

テニスラケット2本用

材質ポリエステル寸法(cm)31×16×72機能正面ポケット・背面ポケット・右サイドポケット・ラケット2本収納部屋・仕切りパーツによる2部屋分割タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75998555BAG2219BKブラック
9,500
取扱い終了
返品不可
75998564BAG2219GYライトグレー
9,500
取扱い終了
返品不可
75998573BAG2219RDブラック/レッド
9,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする