ヨネックス(YONEX)
バドミントン練習用ポータブルネット 収納ケース付
簡単に組み立て可能、軽くてコンパクトに収納でき持ち運びが簡単。
材質
ネット:ポリエステル、ポール:スチール
高さ(m)
1.15~1.55
質量(kg)
約4.3
色
ブラック
幅(m)
3.0
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75998878
AC334
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください