曜日別特売

化石発掘キット ティラノサウルス

化石発掘キット ティラノサウルス - アーテック[学校教材・教育玩具]化石発掘キット ティラノサウルス - アーテック[学校教材・教育玩具]化石発掘キット ティラノサウルス - アーテック[学校教材・教育玩具]化石発掘キット ティラノサウルス - アーテック[学校教材・教育玩具]化石発掘キット ティラノサウルス - アーテック[学校教材・教育玩具]化石発掘キット ティラノサウルス - アーテック[学校教材・教育玩具]

ハンマーとノミを使っておうちで楽しく発掘体験
ハンマーとノミを使った本格的な発掘体験
全長約24.5cm

セット内容本体×1材質PVC、石膏包装形態化粧箱寸法(mm)160×98×32アズワン品番65-2744-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759993959472
オープン
964
1,060(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする